曜日別特売
HC-906NA コンパック 長谷川工業 57865832

コンパック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送8日以内出荷とは
質量(kg)18
タイヤタイプノーパンク・20×1.78スポークスホイール
ノーパンク・20×1.78スポークスホイール
ノーパンク・20×1.76スポークスホイール
内容量1台注文コード57865832品番HC-906NA
参考基準価格(税別)¥144,300販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

側板つきなので、荷物をしっかりガード。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

質量(kg)18収納時寸法(mm)(全長×幅×高さ)970×350×750タイヤタイプノーパンク・20×1.78スポークスホイール使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高1680×890材質アルミ耐荷重(kg)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする