曜日別特売
LG-10109 長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー 長谷川工業 57865841

LG-10109 長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー 長谷川工業 57865841
LG-10109 長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー 長谷川工業 57865841
LG-10109 長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー 長谷川工業 57865841
LG-10109 長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー 長谷川工業 57865841
LG-10109 長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー 長谷川工業 57865841
LG-10109 長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー 長谷川工業 57865841

長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
全高(m)2.47~4.47
内容量1台注文コード57865841品番LG-10109
参考基準価格(税別)¥227,500販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

最大サイズは6mを超える世界最大脚立
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)2650×940×210質量(kg)29.9材質アルミ踏ざん間隔(mm)284規格ANSI全高(m)2.47~4.47設置寸法(幅W×奥行D)(mm)940×1770~3330最大使用質量(kg)135最大使用高さ(m)1.76~3.76
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする