1074 エマルジョンポリッシュ コスモビューティー 57866803

エマルジョンポリッシュ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード57866803品番1074
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超微粒子研磨剤とシリコーンオイルのクリーナー&ポリッシュ。
水アカ・小さな引っかき傷・老化塗膜を除去すると同時に、特殊シリコーンオイルが新車時のような色・艶を与えます。

対応ボディー色白色車・淡色車(メタリック・パールマイカ・濃色車は除く)特性傷消し成分シリコーンオイル。研磨剤、界面活性剤、石油系溶剤液色ホワイト危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57866803
2017-06-24
用途: 車両のメンテナンスに使用
有限会社荒井源太郎商店

バス、トラック、クレーン車の磨きに使用しています。
細かい傷は消えるし、拭き取りも楽で良い商品ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする