CAPTAIN STAG
メッシュバスケット・BIG 後用/固定式
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
57874767
品番
Y-5245
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
たっぷり入る大容量。たくさんのお買い物でも安心。
材質
本体:鉄(PEコーティング)、金具:鉄(亜鉛メッキ)
色
ブラック
質量(g)
1290
耐荷重(kg)
約15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)380×450×260(最大値)