曜日別特売
Y-5251 平編みワイヤーバスケット・前用・スリム・D型 CAPTAIN STAG 57874819

平編みワイヤーバスケット・前用・スリム・D型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック/ブラック
内容量1個注文コード57874819品番Y-5251
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

折りたたみ車、ミニベロなどスモールバイクに最適。下部:平編み、底部:細編みだから、荷物がすり抜けにくい。縦長、横細、スタイリッシュ。

ブラック/ブラック材質バスケット/本体:鉄(ポリウレタン塗装)、平編紐・細編紐:混合樹脂、裏板・ボルト・ワッシャー・ナット:ステンレス鋼、キャップ:塩化ビニル樹脂質量(g)1020(付属品除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外側:天面:(約)幅275×奥行330、底面:(約)幅230×奥行290、高さ:(約)前230、後195、内側:天面:(約)幅265×奥行315、底面:(約)幅210×奥行270、高さ:前225、後185
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする