※代表画像
丸善織物
防水型トラッシュシート(4点フックタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
長さ(mm)
(吊手)1500
(吊手)950
(吊手)1100
(吊手)1250
(吊手)1500
(吊手)1800
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
57877147
品番
TSR-24B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
防水シート仕様です。雨天時の作業でも吸水せずに重くなりません。土汚れも簡単に水で洗い流せます。
用途
雨天時の作業や水分を含む土砂の運搬に除雪作業汚泥の運搬
トラスコ品番
217-3444
長さ(mm)
(吊手)1500
幅(mm)
2400
質量(kg)
10.3
材質
シート:ポリエステル、塩化ビニル(PVC)、吊手、補強ベルト:ポリエステル
アイ部(mm)
250
最大使用荷重(t)
2
フック
吊手部:4点フックタイプ
注意
※液体を運搬する用途にはご使用いただけません※摩耗等で樹脂コーティングが劣化し、防水効果が徐々に低下します
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません