曜日別特売
SSBS3-5116-100P シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ コノエ 57877525

シートスタット BT-SUS/クロメート 5/16 100個入 SSBSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個(100個)注文コード57877525品番SSBS3-5116-100P
参考基準価格(税別)¥50,429販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。
庇屋根など吊り折板工法に使用。
鉄骨に差し込んで屋根を支える。

仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●シボリ座金(8.5x30x1.6)、黒フェルト(5/16x28)、六角ナット1種(5/16)●質量:18kgアズワン品番65-6135-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする