商品レビューを投稿する内容量1個(50個)仕様●ねじ径:3/8●適用板厚(mm):9~15●クリップ材質:スチール(SPHC)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●表面処理:クロメートメッキ●シボリ座金(10.5x35x1.6)、黒フェルト(3/8x28)、六角ナット1種(3/8)●質量:20kg注文コード57877534品番SSBSL3-318-50P
参考基準価格(税別)¥57,143販売価格(税込)¥62,678販売価格(税別)
屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。
庇屋根など吊り折板工法に使用。
鉄骨に差し込んで屋根を支える。