曜日別特売
NO.7560 不織布両面テープ NO.7560 寺岡製作所 57877725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

不織布両面テープ NO.7560

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(6巻×4ケース)
テープ幅(mm)40
内容量1ケース(6巻×4ケース)注文コード57877725品番NO.7560
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

低温での粘着特性に優れています。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。

用途
高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。
ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。
コア巻き始め、巻き止め。
低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。
テープ幅(mm)40テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.125基材不織布主な用途一般用粘着力(N/25mm)24.51(対ステンレス)RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)451.1被着材の素材金属主なワークパーツ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする