※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
寺岡製作所
不織布両面テープ NO.7560
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(6巻×4ケース)
1巻
1ケース(50巻×4ケース)
1ケース(25巻×4ケース)
1ケース(16巻×4ケース)
1ケース(12巻×4ケース)
1ケース(10巻×4ケース)
1ケース(8巻×4ケース)
1ケース(6巻×4ケース)
1ケース(5巻×4ケース)
1箱(50巻)
1箱(25巻)
1箱(16巻)
1箱(12巻)
1箱(10巻)
1箱(8巻)
1箱(6巻)
1箱(5巻)
テープ幅(mm)
40
5
10
15
20
25
30
40
50
色
黒
赤
黒
全48種類を一覧で見る
内容量
1ケース(6巻×4ケース)
注文コード
57877804
品番
NO.7560
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
低温での粘着特性に優れています。
タック(貼ってすぐのつきやすさ)に優れています。
瞬時での接着に優れた粘着力を発揮します。
用途
高速輪転機にて印刷される、新聞・雑誌の原紙(ザラ紙)のスプライス。
ダンボール製造におけるダンボール原紙及び各種フィルム・コート紙のスプライス。
コア巻き始め、巻き止め。
低温雰囲気中での紙・金属・各種プラスチック等の固定。
色
黒
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.125
基材
不織布
主な用途
一般用
粘着力(N/25mm)
24.51(対ステンレス)
RoHS指令(10物質対応)
対応
剪断接着力(N/400mm
2
)
451.1
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ