寺岡製作所
不織布両面テープ NO.785W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(25巻)
1巻
1ケース(50巻×4ケース)
1ケース(25巻×4ケース)
1ケース(16巻×4ケース)
1ケース(12巻×4ケース)
1ケース(10巻×4ケース)
1ケース(8巻×4ケース)
1ケース(6巻×4ケース)
1ケース(5巻×4ケース)
1箱(50巻)
1箱(25巻)
1箱(16巻)
1箱(12巻)
1箱(10巻)
1箱(8巻)
1箱(6巻)
1箱(5巻)
テープ幅(mm)
10
5
10
15
20
25
30
40
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(25巻)
注文コード
57878233
品番
NO.785W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ざらざらした面への接着性に優れています。
0.30mmの厚手となります。
用途
家電部品固定用。
ざらざらした面用。
各種貼り合わせ。
テープ幅(mm)
10
テープ長さ(m)
30
基材
不織布
厚さ(mm)
0.30
色
半透明
主な用途
粗面用
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
両面
主なワーク
パーツ