寺岡製作所
VOC対策製品両面テープ NO.7721
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1ケース(50巻×4ケース)
1巻
1ケース(50巻×4ケース)
1ケース(25巻×4ケース)
1ケース(16巻×4ケース)
1ケース(12巻×4ケース)
1ケース(10巻×4ケース)
1ケース(8巻×4ケース)
1ケース(6巻×4ケース)
1ケース(5巻×4ケース)
1箱(50巻)
1箱(25巻)
1箱(16巻)
1箱(12巻)
1箱(10巻)
1箱(8巻)
1箱(6巻)
1箱(5巻)
テープ幅(mm)
5
5
10
15
20
25
30
40
50
全24種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50巻×4ケース)
注文コード
57878775
品番
NO.7721
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
VOC対策品です。厚生労働省指針の13物質(トルエン、キシレン等)を意図的に使用していません。各種被着体への粘着力に優れています。
用途
自動車、車両等の内装材固定。OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。軽包装・封筒などの封緘に。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ