HP-60512BL 内バネ式 パステルホッピング Calipro(東方興産) 57878967

内バネ式 パステルホッピング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
ブルー
内容量1台注文コード57878967品番HP-60512BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

バネが外に出ていないので、誤ってお子様が指を挟む心配がない。内バネ式なので雨などにバネ部分が濡れず、サビに強い。グリップ部分には握りやすい凸凹のあるEVA素材を使用。足をのせるステップ部分には、滑り止めのグリップテープを使用。

付属品6角レンチ×2本材質本体:スチール、ハンドグリップ:EVAブルー質量(g)約1600直径(Φcm)支柱パイプ:約320本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×840×75

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,380/税込1,518
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他運動用品/エクササイズ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする