S-VS 12X50 S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ コノエ 57879135

S-Vドーム型重量物用サンアジャストボルト S-Vシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):5100●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:274.1g注文コード57879135品番S-VS 12X50
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

強靭な台座部分で重量物向けのアジャストボルトです。
ドーム形状で求心機能により、微振動による横滑りがありません。
床面傾斜設置角MAX5度まで可能です。
工作機械、自動販売機、コンベヤ、コンピューターラック、作業台、制御盤、理化学機械、OA機器、各種什器などに。

仕様●ねじ寸法:M12●許容荷重(kgf):5100●全高(mm):76●ねじ長さ(mm):50●台座径(mm):60●材質:SUS304●ねじ:ステンレス(SUS304)●台座:ステンレス(SUS304)●表面処理:光沢バレル●質量:274.1gアズワン品番65-6139-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする