SW-PB-5 ばね座金 スプリングワッシャー 燐青銅 SW-PBシリーズ コノエ 57879257

ばね座金 スプリングワッシャー 燐青銅 SW-PBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚(100枚)注文コード57879257品番SW-PB-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900

ばね座金、スプリングワッシャー、バネ座などとも呼ばれ、SWと表記する事もあります。
真鍮(黄銅)のねじを使用する場合に燐青銅を組み合わせて使用します。
耐食性に優れており装飾性も増します。
小ねじやボルトなどを締め付ける際、座面と締め付け部の間に使用する際に。
切れ目がねじの頭部やナットと部材の両方に食い込む事で、緩み止めの効果を出したい時に。

仕様●呼び径:M5●外径(mm):9.2●厚さ(mm):1.3●内径(mm):5.1●材質:燐青銅●質量:0.42gアズワン品番65-6139-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする