SW-PB-10 ばね座金 スプリングワッシャー 燐青銅 SW-PBシリーズ コノエ 57879284

ばね座金 スプリングワッシャー 燐青銅 SW-PBシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚(15枚)注文コード57879284品番SW-PB-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥890

ばね座金、スプリングワッシャー、バネ座などとも呼ばれ、SWと表記する事もあります。
真鍮(黄銅)のねじを使用する場合に燐青銅を組み合わせて使用します。
耐食性に優れており装飾性も増します。
小ねじやボルトなどを締め付ける際、座面と締め付け部の間に使用する際に。
切れ目がねじの頭部やナットと部材の両方に食い込む事で、緩み止めの効果を出したい時に。

仕様●呼び径:M10●外径(mm):18.4●厚さ(mm):2.5●内径(mm):10.2●材質:燐青銅●質量:3.65gアズワン品番65-6139-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする