曜日別特売
#7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880193

 

#7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880193
#7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880193
#7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880193
#7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880193
#7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880193
#7909-CM FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ トオケミ 57880193

FE 迷彩カイロスストレッチレインスーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ3L
迷彩ブルー
内容量1セット注文コード57880193品番#7909-CM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,400

圧倒的な快適さ。
従来のレインウェアではあり得なかったフレキシブルな運動性能を実現 !
雨天時の使用にとどまらず、雪・風・曇り・晴天時まで対応した天候解決型ウェア!
今回採用したストレッチ素材は従来のレインウェアになかったフィット性で、快適性と運動性を大きく高めます。
軽量透湿素材使用
透湿度:15000g/m2・24h
耐水圧:10000mm

用途レインウェア材質TPUラミネート迷彩ブルーサイズ3L混率(%)ポリエステル100身長(cm)180~190ウエスト(cm)100~108機能脇切り替え、高機能フード、袖口アジャスター、ウエストアジャスター、裾アジャスター、両脇ポケット、ストレッチ耐水圧(mm)10000チェスト(cm)112~120透湿性(g/m2・24hr以上)15000
注意
※ストレッチ素材+透湿機能という特性上、部分的に過度の圧力のかかりやすい用途(二輪走行等)には不向きであることをあらかじめご了承お願いします。
※生地の特性上、同じサイズでもタイトなフィット感となることをあらかじめ留意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする