曜日別特売
#301-CM 迷彩ヤッケ トオケミ 57880403

迷彩ヤッケ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
迷彩レッド
内容量1着注文コード57880403品番#301-CM
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ヤッケの代名詞にして、40年を超える代表的ブランド FM COLOR。
シンプルなヤッケを迷彩化するだけで、ワイルドな雰囲気にチェンジ。
水や汚れを弾く撥水加工済。
手軽なウィンドブレーカーとして、幅広いフィールドワーク(作業/登山/ウォーキング/軽防寒)に最適 !!

用途
ウインドブレーカー(ヤッケ)
迷彩レッドサイズL適応身長(cm)170~180適応胸囲(cm)96~104混率(%)ポリエステル100機能撥水、ポケット付き、ドローコード付き
注意
※防水レインウェアで御座いません。
※小雨かつ短時間のご使用で簡易的なレインウェアとして使用する場合、防水スプレーと併用が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする