曜日別特売
KPH-3Y 建築用固形マーカー サクラクレパス 57880683

※代表画像

建築用固形マーカー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード57880683品番KPH-3Y
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

クレパスを折れにくく手を汚さずに使えるホルダー付です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。

トラスコ品番851-3348材質/仕上ワックス・顔料質量(g)30インク色適合温度(℃)5~40繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする