※代表画像
サクラクレパス
建築用固形マーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
インク色
白
赤
黄
黒
白
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
57880708
品番
KPH-50W
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
クレパスを折れにくく手を汚さずに使えるホルダー付です。濡れた面でもよくかけて、雨や水で流れません。
トラスコ品番
851-3350
材質/仕上
ワックス・顔料
質量(g)
30
インク色
白
適合温度(℃)
5~40
繰り返し・詰め替え
対応