曜日別特売
TQ-770J-1JF 目覚ましクロック カシオ計算機 57881873

目覚ましクロック

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード57881873品番TQ-770J-1JF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

電波受信機能付きのシンプルな目覚まし時計です。
インテリアにもなじみやすいフラットでシンプルな印象に仕上げました。内蔵タイプの電子音アラームは、止めてもまた鳴るスヌーズ機能付きです。
スヌーズアラームをONにした際は秒針が停止するので、睡眠時コチコチ音が気になりません。

質量(g)170寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×92×41表示方式アナログ材質(ケース)樹脂機能ライト(残照機能付き)、秒針停止機能(アラーム設定時)使用電池アルカリ乾電池単3形電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信結果確認(電波受信結果の確認)、電波受信OFF機能電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。アラーム電子音アラーム(4段階で変化)スヌーズ止めても止めてもまた鳴るスヌーズ機能付き(約5分おきに最大60分間繰り返す)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする