付属品自立スタンド付き材質ケース・ベゼル:樹脂質量(g)640寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)214×224×119(スタンド使用時)、224×224×45(スタンドなし)表示方式アナログ機能秒針停止機能(明暗判定センサーにより、暗くなると秒針が自動的に停止し、明るくなると自動的に動き出します)使用電池アルカリ乾電池単3形×3電波受信機能自動受信/手動受信、自動選局機能付き(受信電波=長波標準電波JJY、周波数=40kHz/60kHz)、電波受信OFF機能、電波受信マーク表示(電波受信状況をマーク点灯でお知らせ)、電波受信インジケーター(電波受信状態をレベル表示)電池寿命約1年※電波受信が行われない場合は、通常のクオーツ精度(平均月差±30秒)で動作します。※この製品は日本電波仕様です。海外でご使用の際は、電波受信機能をOFFにしてお使い下さい。