Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. 2重4角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57884558
品番
2415M-7
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
13
寸法L(mm)
22
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
寸法H(mm)
6.1
寸法D1(mm)
12.5
寸法D2(mm)
11.7
RoHS指令(10物質対応)
対応