曜日別特売
2300X-5.5 1/4"(6.35mm)SQ. 6角セミディープソケット 5.5mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57884594

1/4"(6.35mm)SQ. 6角セミディープソケット 5.5mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード57884594品番2300X-5.5
参考基準価格(税別)¥1,210販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
質量(g)12寸法L(mm)32差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.寸法D1(mm)8.5寸法D2(mm)11.2寸法H1(mm)6寸法H2(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする