Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/4"(6.35mm)SQ. ヘックスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
100
25
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57884716
品番
2010M.100-12
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
寸法D(mm)
16.4
寸法H(mm)
83
寸法L(mm)
100
質量(g)
107
差込角(mm)
1/4"(6.35mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応