曜日別特売
3450MH-14 3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57884777

3/8"(9.5mm)SQ. ナットグリップソケット(6角付)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)27
質量(g)32
寸法D(mm)19.5
内容量1個注文コード57884777品番3450MH-14
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
質量(g)32寸法L(mm)27差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.寸法D(mm)19.5寸法H1(mm)8.5寸法H2(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57884734
2022-07-10
用途: 6個組ではありません
サービス業

商品画像に6個組と記載されていますが、6個組ではありません。
1個の値段です。
ご注意ください。
紛らわしい表示はやめていただきたいですね。

MonotaROからの回答

誤った内容の画像を提示し、誠に申し訳ございません。正しい画像を入手次第訂正させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします

対象商品 : 57884786
2022-11-25
用途: 機械の整備
農・林・水産業

写真から勘違いをするので、現物と同じにしないと不親切だ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする