Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. トルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
38
38
50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57884856
品番
3025.38-T8
参考基準価格(税別)
¥1,560
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
質量(g)
32
寸法L(mm)
38
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法H(mm)
11.5
寸法D(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応