RS3012M/8-L25 3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット 全長25mm 8ヶ組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57884874

3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット 全長25mm 8ヶ組

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード57884874品番RS3012M/8-L25
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
セット内容3/4/5/6/7/8/10/12質量(g)244差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57884874
2023-03-20
用途: 6角ヘックスの締め付けに使用
サイクルショップリンリン自動車・二輪車・自転車関連業

極端に狭い隙間にある6角のしめつけに使用。
とにかく便利。
入らないことには話しにならないんだから。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする