Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1/2"(12.7mm)SQ. CVビットソケット 全長100mm M13
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57884944
品番
4027.100-M13
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
質量(g)
170
寸法L(mm)
100
差込角(mm)
1/2"(12.7mm)SQ
寸法H(mm)
63.5
寸法D(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応