曜日別特売
4012A.75-7/8 1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット 全長75mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57884969

1/2"(12.7mm)SQ. ヘックスビットソケット 全長75mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57884969品番4012A.75-7/8
参考基準価格(税別)¥4,150販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
質量(g)262寸法L(mm)75差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ寸法D(mm)26寸法H1(mm)22.5寸法H2(mm)53RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする