6400A-5/8 3/4"(19mm)SQ. 6角ソケット 5/8" Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57884996

3/4"(19mm)SQ. 6角ソケット 5/8"

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード57884996品番6400A-5/8
参考基準価格(税別)¥2,720販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
質量(g)168寸法L(mm)50差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.寸法H(mm)12寸法D1(mm)24.6寸法D2(mm)34RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする