Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1"(25.4mm)SQ. 6角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法L(mm)
60
60
65
72
82
90
95
寸法D1(mm)
43
43
55.5
68
71.5
73
84
104
109
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57885039
品番
8400M-29
参考基準価格(税別)
¥7,730
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
寸法D1(mm)
43
寸法D2(mm)
44
寸法H(mm)
20
寸法L(mm)
60
質量(g)
378
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。