8405M-78 1"(25.4mm)SQ. 12角ソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57885145

1"(25.4mm)SQ. 12角ソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)90
内容量1個注文コード57885145品番8405M-78
参考基準価格(税別)¥70,100販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
質量(g)2500寸法L(mm)90差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法H(mm)52.5寸法D1(mm)104寸法D2(mm)75RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする