曜日別特売
W-PVDF-10 ワッシャー PVDF W-PVDFシリーズ コノエ 57885557

ワッシャー PVDF W-PVDFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚(10枚)注文コード57885557品番W-PVDF-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,040

フッ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。
耐薬品性と耐候性に優れています。
リチウムイオン電池用バインダーなどの電子材料や釣り糸、各種弦楽器の弦、電解用バルブやライニングと様々な分野に。

仕様●呼び径:M10●外径(mm):21●内径(mm):10.5●厚さ(mm):2●連続使用温度:150度●PVDF(ポリビニリデンフルオライド)●質量:0.842gアズワン品番65-6159-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする