100H.32-11 5/16"(8mm)H ヘックスビット 全長32mm Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57885775

5/16"(8mm)H ヘックスビット 全長32mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)20
内容量1個注文コード57885775品番100H.32-11
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
質量(g)20寸法L(mm)32差込角(mm)DIN3126 C8ビット寸法D(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする