Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. インパクト6角ディープソケット(薄肉) 24mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57886055
品番
13301M-24
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
質量(g)
216
寸法L(mm)
80
差込角(mm)
3/8"(9.5mm)SQ.
寸法D1(mm)
32.3
寸法D2(mm)
21.5
寸法H1(mm)
24
寸法H2(mm)
63.5
RoHS指令(10物質対応)
対応