曜日別特売
No80 前開きヤッケ 80 KITA(喜多) 57887007

No80 前開きヤッケ 80 KITA(喜多) 57887007
No80 前開きヤッケ 80 KITA(喜多) 57887007

前開きヤッケ 80

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1着注文コード57887007品番No80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

前開きファスナータイプのヤッケです。
肩や腕が動かしやすい、ラグラン袖を採用!
両サイド左右に、ホコリを防ぐフラップ付のポケット。
フードと裾部分のしぼりヒモで風の侵入をブロック!
手首ゴム採用で、小さなゴミや風を防ぎます!
防風撥水加工で冷たい風や寒さから体をガード!

モノタロウではこんなお得な商品も!
ネイビーサイズL材質ポリエステル胸囲(cm)90~98混率(%)ポリエステル100%ウエスト(cm)80~88適応身長(cm)165~170
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57887007
2023-03-25
用途: 作業着として
MiSuTo

Lサイズを購入しました。この手のタイプでは若干細目かもしれません。これがよかった。パタつかず、体にフィットするので動きやすい。それとポケットの形状がスーツなどのと同じフラップがついてます。この手の服はサイドから物を入れるのが多いので、よく物を落としたりしがちなのですがこれは安心です。キーをポケットに入れたまま作業ができるので助かってます。又リピートします。

対象商品 : 57887016
2022-12-03
用途: 野外作業
馬場鉄工所建設業・工事業

チャックでラクラクです フードがないバージョンもあればいいと思います

対象商品 : 57887007
2021-02-18
用途: 清掃作業
サービス業

『傘の生地で上着を作った』という印象の製品です。お値段を考えると、これは大変良い製品ではないでしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 57886998
2017-12-23
用途: 内装作業時
その他業種

楽に体を動かすことができ、スムーズに作業ができます。寒さも防いでくれるので寒い時期の作業にも最適です。

1が参考にしています
対象商品 : 57887025
2022-05-16
用途: 土木作業(汚れ防止・防寒・雨天)

10着以上のリピーター購入者。前開きは、脱いだり着たりが容易で助かる。ジッパーの食い込みは、まず起こらない。ネイビーは汚れが目立つし、冬季以外は暑い。シルバーグレー色が欲しい。さらに頭部キャップなしなら、申し分ない。

対象商品 : 57887025
2019-03-29
用途: 農作業の薬剤散布時
自営農・林・水産業

本体はおおむねよいが、腕部分が極端に短いと思う。私の場合はヤッケ袖口が手首から十数センチ上になり、手袋の他に腕差しが必要になる。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする