Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
55
50
53
55
寸法H(mm)
20
11
12
13
15
16
18
19
20
質量(g)
470
350
355
372
360
374
373
370
375
410
428
470
498
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887096
品番
16410M-33
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
質量(g)
470
寸法L(mm)
55
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)
20
寸法D1(mm)
50
寸法D2(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応