Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
427
427
434
443
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887489
品番
16106.16-T55
参考基準価格(税別)
¥5,770
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
427
寸法L(mm)
86
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
寸法H(mm)
34
寸法D(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応