Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/4"(19mm)SQ. インパクト3重4角ビットソケット(XZN規格)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
453
453
463
473
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887516
品番
16106.16-M14
参考基準価格(税別)
¥7,040
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
寸法D(mm)
44
寸法H(mm)
44
寸法L(mm)
96
質量(g)
453
差込角(mm)
3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)
対応