曜日別特売
16106.16-M16 3/4"(19mm)SQ. インパクト3重4角ビットソケット(XZN規格) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57887525

3/4"(19mm)SQ. インパクト3重4角ビットソケット(XZN規格)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)463
内容量1個注文コード57887525品番16106.16-M16
参考基準価格(税別)¥7,160販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
寸法D(mm)44寸法H(mm)44寸法L(mm)96質量(g)463差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする