Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1"(25.4mm)SQ. インパクト6角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
62
57
62
105
寸法H(mm)
21
14
16
21
47
46
質量(g)
735
600
640
685
735
5000
5230
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887604
品番
18400A-1.15/32
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
735
寸法L(mm)
62
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)
21
寸法D1(mm)
57.8
寸法D2(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。