Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
57
57
62
66
寸法H(mm)
16
16
21
25
質量(g)
627
627
657
685
712
850
寸法D1(mm)
41.5
41.5
45.3
49
51.5
52.8
56.8
62.8
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57887875
品番
18410M-24
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(g)
627
寸法L(mm)
57
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)
16
寸法D1(mm)
41.5
寸法D2(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応