曜日別特売
18410M-30 1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57887893

1"(25.4mm)SQ. インパクトサーフェイスソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)62
寸法H(mm)21
質量(g)657
寸法D1(mm)49
内容量1個注文コード57887893品番18410M-30
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
質量(g)657寸法L(mm)62差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法H(mm)21寸法D1(mm)49寸法D2(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする