曜日別特売
18106.16-T70 1"(25.4mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57888164

1"(25.4mm)SQ. インパクトトルクスビットソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)713
内容量1個注文コード57888164品番18106.16-T70
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
質量(g)713寸法L(mm)102差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法H(mm)34寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする