Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1"(25.4mm)SQ. インパクト3重4角ビットソケット(XZN規格)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
733
723
733
743
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57888189
品番
18106.16-M16
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
質量(g)
733
寸法L(mm)
112
差込角(mm)
1"(25.4mm)SQ
寸法H(mm)
44
寸法D(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応