曜日別特売
18106.16-M18 1"(25.4mm)SQ. インパクト3重4角ビットソケット(XZN規格) Ko-ken(コーケン/山下工業研究所) 57888198

1"(25.4mm)SQ. インパクト3重4角ビットソケット(XZN規格)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
質量(g)743
内容量1個注文コード57888198品番18106.16-M18
参考基準価格(税別)¥9,640販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
質量(g)743寸法L(mm)112差込角(mm)1"(25.4mm)SQ寸法H(mm)44寸法D(mm)54RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする