曜日別特売
No1700 かっぱです。 1700 KITA(喜多) 57889457

No1700 かっぱです。 1700 KITA(喜多) 57889457
No1700 かっぱです。 1700 KITA(喜多) 57889457
No1700 かっぱです。 1700 KITA(喜多) 57889457
No1700 かっぱです。 1700 KITA(喜多) 57889457

かっぱです。 1700

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ6L
ネイビー
内容量1セット注文コード57889457品番No1700
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽!
パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい!
ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。

ネイビー股下(cm)81セット内容上下サイズ6L胸囲(cm)120~128混率(%)(表地)ポリエステル100%・(裏地)塩化ビニール100%ウエスト(cm)120~130着丈(cm)90適応身長(cm)182~190耐水圧(mmH2O)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57889423
2020-09-21
用途: 雨天時のバイクで使用
コヤマドライビングスクール

通気性はありませんが、水弾きがとても良く気に入っています。

対象商品 : 57889405
2020-04-16
用途: 機械の水洗浄
日本盛株式会社製造業

最近合羽はこれです。だいたい注文した後で特売の案内がくるので
その機会をいかせません。次回注文時特売価格等の機会をいかせる
方法の提案をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 57889466
2018-05-28
用途: 仕事
運輸・通信業

仕事にて、使用している。商品が届いたが、不良の箇所が、あったが、敏速に対応していただけた。信用できる会社だと、おもいました。

1が参考にしています
対象商品 : 57889405
2017-12-06
用途: フォーク作業、外回り作業
大和プレス株式会社

値段の割にしっかりとしています、大変満足です
助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする