曜日別特売
No1700 かっぱです。 1700 KITA(喜多) 57889606

No1700 かっぱです。 1700 KITA(喜多) 57889606
No1700 かっぱです。 1700 KITA(喜多) 57889606

かっぱです。 1700

(4件のレビュー)
取扱い終了
サイズL
ダークグリーン
内容量1セット注文コード57889606品番No1700
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

上着は、水の侵入を防ぐ前たて、手袋使用時に便利な2重袖、収納に便利な左胸ポケット、視認性の良い透明フード、背中に反射テープ付の多機能合羽!
パンツは、裾部分のワンタッチボタンで、フィット感を調整可能。ウエスト部分はゴムで、脱ぎ履きしやすい!
ネイビーのサイズはMサイズ からゆったり大きい7Lサイズまで!シルバーブラックは5Lまで、ダークグリーンは4Lまでと色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ上下総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。

ダークグリーン股下(cm)65材質PVCラミネート(コーティング)セット内容上下サイズL胸囲(cm)90~98ウエスト(cm)81~91適応身長(cm)165~170材質(裏地)塩化ビニール材質(表地)ポリエステル耐水圧(mmH2O)10000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57889423
2020-09-21
用途: 雨天時のバイクで使用
コヤマドライビングスクール

通気性はありませんが、水弾きがとても良く気に入っています。

対象商品 : 57889405
2020-04-16
用途: 機械の水洗浄
日本盛株式会社製造業

最近合羽はこれです。だいたい注文した後で特売の案内がくるので
その機会をいかせません。次回注文時特売価格等の機会をいかせる
方法の提案をお願いします。

1が参考にしています
対象商品 : 57889466
2018-05-28
用途: 仕事
運輸・通信業

仕事にて、使用している。商品が届いたが、不良の箇所が、あったが、敏速に対応していただけた。信用できる会社だと、おもいました。

1が参考にしています
対象商品 : 57889405
2017-12-06
用途: フォーク作業、外回り作業
大和プレス株式会社

値段の割にしっかりとしています、大変満足です
助かります

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする