曜日別特売
No2810 フィールドレインプラス ジャケット 2810 KITA(喜多) 57889983

No2810 フィールドレインプラス ジャケット 2810 KITA(喜多) 57889983
No2810 フィールドレインプラス ジャケット 2810 KITA(喜多) 57889983

フィールドレインプラス ジャケット 2810

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
オレンジ
内容量1着注文コード57889983品番No2810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

カラフルな3色展開の上下別売りの合羽です。背中に反射ロゴで視認性UP。
ファスナー内側のインサイドフラップが水の侵入を防ぎます。
腰を曲げても背中から水が入りにくいサイクルカット仕様。左右両方にポケット付き。
雨風の侵入を防ぐ袖口マジックテープ仕様。ファスナーが直接肌に触れないようにガードするチンガード付。
ブラックのサイズはMサイズ からゆったり大きい5Lサイズ まで!オレンジとグリーンは4Lまでと、色もサイズも豊富に展開。
蒸れやベタツキを防ぐサラサラ総裏メッシュ!シームテープ加工 縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープを貼っています。
上着のみです(ズボンは別売り)。

オレンジサイズ4L材質(表地)ポリエステル耐水圧(mmH2O)10000胸囲(cm)108~116ウエスト(cm)102~114適応身長(cm)178~183材質(裏地)塩化ビニール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57890026
2020-05-20
用途: 雨天野外作業
勝 産業

安いですが、以外と長持ちです。
悪くは無いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする